CAE Data - AUDIO ANALOGIQUE 8 PAIRES 0.22 MM2 - PVC NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 16
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660834292070
Réf. Sonepar
00049406844
Réf. Fournisseur
MPAI8
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.22 mm²
isolation des fils
autre
nombre de conducteurs
16
matériau de la gaine
PVC
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
12.2 mm
taille AWG
24
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
61 mm
marquage du conducteur
sans
couleur de conducteur
autre
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Câble audio analogique 8 paires 0.22 mm² blindage ruban alu par paire et général
Les Atouts de l'article:
Câble multipaires pour installation en audio symétrique analogique âme multibrins 8 x 2 x 0.22 mm², blindage des paires par feuillard + blindage général par feuillard - gaine extérieure PVC noir - Conditionnement à la coupe