CAE Data - 2 X 0.75 + 6 X 0.22 AE / PVC BLANC BOITE 100M

CAE Data - 2 X 0.75 + 6 X 0.22 AE / PVC BLANC BOITE 100M

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660834070173

Réf. Sonepar

00049407017

Réf. Fournisseur

MULTI2756B1

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

0.22 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

8

câblage

faisceau

catégorie

sans

couleur de gaine

blanc

surface du conducteur

nu

taille AWG

24

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

gaine de protection

sans

armature/ferraillage

sans

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

60 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-10...70 °C

résistant aux UV

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

classe de séparation selon EN 50174-2

D

convient comme câble téléphonique

Non

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble de signalisation

Non

poids

48 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Câble d’alarme TranXalarm multiconducteurs 6 conducteurs + alimentation - Boite de 100m

Les Atouts de l'article:

Ce câble d’alarme TranXalarm multiconducteurs comporte 6 conducteurs pour la transmission de signaux et 2 conducteurs d'alimentation. Il est également disponible en 4, 6, 8 ou 10 conducteurs.