CAE Data - COAX 17dB 75OHMS PE NOIR EXT CLASSE B T500M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur intérieur - 1.1 mm
nombre de couches d'écran - 1
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3660834467904
Réf. Sonepar
00049446790
Réf. Fournisseur
PG17PATCAPH5
Réf. Commerciale
CAE Data
diamètre du conducteur intérieur
1.1 mm
nombre de couches d'écran
1
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur intérieur
classe 1 - âme massive
couleur de gaine
noir
impédance caractéristique
75 Ohm
matériau du conducteur intérieur
fer
surface du conducteur interne
cuivré
matériau du conducteur extérieur
aluminium
forme du conducteur extérieur
feuille + tresse
diélectrique
PE alvéolé
spécification du matériau gaine externe
polyéthylène (PE)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Fca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
diamètre externe approx.
6.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
44 mm
Câble coaxial extérieur - Classe B 17dB - Ruban et tresse aluminium - Touret de 500m
Les Atouts de l'article:
Le câble coaxial Classe B 17dB pour signaux terrestres et satellites est décliné en version PE noir pour une installation extérieure, ruban et tresse en aluminium.Il est utilisé pour des systèmes de distribution destinés aux signaux de radiodiffusion sonores et de télévision analogiques et numériques dont les fréquences d’utilisation sont comprises entre 5 et 3000 MHz.