CAE Data - COAX RG213 MIL-C-17 NOIR C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de couches d'écran - 1
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
impédance caractéristique - 50 Ohm
poids - 75 kg/km
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660834077202
Réf. Sonepar
00049407720
Réf. Fournisseur
RG213U1
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de couches d'écran
1
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
noir
impédance caractéristique
50 Ohm
poids
75 kg/km
matériau du conducteur intérieur
cuivre
surface du conducteur interne
nu
matériau du conducteur extérieur
cuivre
surface du conducteur extérieur
nu
forme du conducteur extérieur
tresse
diélectrique
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
diamètre externe approx.
10.3 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
105 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
90 mm
Câble coaxial radiofréquence 50 Ohm 7*0.40mm tresse cuivre argenté PVC noir – Couronne de 100m
Les Atouts de l'article:
Basé sur la norme MIL-C-17, ce câble de radiofréquences 50 Ohms est recommandé pour les installations de type 4G/5G/WIF ou le déport d’antennes microphones dans des bâtiments , il est également utilisé en cordons de mesures.