CAE Data - COAX RG214 MIL-C-17 NOIR C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 7.25 mm
nombre de couches d'écran - 1
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - noir
impédance caractéristique - 50 Ohm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660834435163
Réf. Sonepar
00049443516
Réf. Fournisseur
RG214U1
Réf. Commerciale
CAE Data
diamètre du conducteur extérieur
7.25 mm
nombre de couches d'écran
1
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
noir
impédance caractéristique
50 Ohm
poids
170 kg/km
surface du conducteur interne
argenté
matériau du conducteur extérieur
autre
surface du conducteur extérieur
argenté
forme du conducteur extérieur
tresse
diélectrique
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
diamètre externe approx.
10.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
110 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
100 mm
Câble coaxial radiofréquence 50 Ohm 7*0.75mm tresse cuivre argenté PVC noir - Couronne de 100m
Les Atouts de l'article:
Basé sur la norme MIL-C-17, ce câble de radiofréquences 50 Ohms est recommandé pour les installations de type 4G/5G/WIF ou le déport d’antennes microphones dans des bâtiments , il est également utilisé en cordons de mesures. Il dispose d'une double tresse pour une meilleure immunité électromagnétique.