CAE Data - Câbles d'alimentation harmonisés H07RN-F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3660834079206
Réf. Sonepar
00049407920
Réf. Fournisseur
RNF2X16
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
résistance du conducteur à 20 °C
1.21 ohm/km
élément de câblage
non
isolation des fils
caoutchouc
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
couleur de gaine
noir
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
20.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
310.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
165.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...60 °C
forme du conducteur
rond
poids
810 kg/km
Câble d'alimentation harmonisé H07RN-F 2X16mm²
Les Atouts de l'article:
Les câbles H07RN-F en élastomère de caoutchouc ont la particularité d'être souples, résistants aux huiles, aux intempéries et aux agressions mécaniques. Ils permettent de raccorder les appareillages électriques en milieux industriels contraignants.