CAE Data - Câbles d'alimentation harmonisés H07RN-F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3660834080295
Réf. Sonepar
00049408029
Réf. Fournisseur
RNF5G25T500
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
caoutchouc
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
5
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
450 V
surface du conducteur
nu
résistance du conducteur à 20 °C
7.98 ohm/km
élément de câblage
non
isolation des fils
caoutchouc
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (EPR)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
noir
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
13.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
207 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
110.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...60 °C
tension nominale U
750 V
forme du conducteur
rond
poids
329 kg/km
Câble d'alimentation harmonisé H07RN-F 5G2,5mm² - Touret de 500m
Les Atouts de l'article:
Les câbles H07RN-F en élastomère de caoutchouc ont la particularité d'être souples, résistants aux huiles, aux intempéries et aux agressions mécaniques. Ils permettent de raccorder les appareillages électriques en milieux industriels contraignants.