CAE Data - Câbles d'alimentation 1000V rigides R2V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 600 kV
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3660834081032
Réf. Sonepar
00049408103
Réf. Fournisseur
RO2V3G25T500
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
600 kV
surface du conducteur
nu
résistance du conducteur à 20 °C
7.41 ohm/km
forme du conducteur
rond
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
marquage du conducteur
couleur
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
avec conducteur de protection
Oui
couche conductrice intérieure
Non
couche conductrice extérieure
Non
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine en plomb
Non
armature
Non
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
revêtement conducteur
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de l'isolation
sans
maintien de fonction
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
diamètre externe approx.
10.9 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
87.2 mm
poids
192 kg/km
température max. admissible du conducteur
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-20...70 °C
tension nominale U
1000 kV
convient comme câble d'installation
Oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble à moyenne tension
Non
convient comme câble à haute tension
Non
convient comme câble d'éclairage pour aéroport
Non
Câble d'alimentation 1000V rigide R2V 3G2,5mm² - Touret de 500m
Les Atouts de l'article:
Les câbles rigides 1000V R2V sont prévus pour l’alimentation des équipements électriques industriels et tertiaires.Leur gaine noire est résistante aux UV et permet une pose en extérieur.