CAE Data - SYT 2 ARME 2P AWG20 LSZH C1 MARRON T1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660830056744
Réf. Sonepar
00049005674
Réf. Fournisseur
SYT2220SHC1
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
4
câblage
faisceau
catégorie
sans
couleur de gaine
marron
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
0.8 mm
taille AWG
20
nombre d'éléments de câblage
2
élément de câblage
pairs
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
autre
armature/ferraillage
armature
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
6.7 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
67 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
résistant aux UV
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble téléphonique
Oui
convient comme câble données informatiques
Non
convient comme câble de signalisation
Non
poids
55 kg/km
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Câble téléphonique armé marron LSZH C1 - 2 paires AWG20 - Touret de 1000m
Les Atouts de l'article:
Les câbles téléphoniques armés marrons LSZH C1 sont non propagateur de la flamme. Ils sont destinés aux liaisons numériques haut débit jusqu’à 800m. Ces câbles disposent d'une protection mécanique en acier. Ils sont conformes à la norme NF C 93-529-2. Ils sont assemblés en paires, en couches concentriques (< 21 paires) ou en faisceaux (≥ 21 paires). Ces câbles sont destinés aux environnements industriels, nucléaires, la pétrochimie, la marine, etc …