CAE Data - Câble enrouleur 600/1000V Gaine Caoutchouc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 600 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²
isolation des fils - polyoléfine
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé - 133.6 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3660830099901
Réf. Sonepar
00049009990
Réf. Fournisseur
TROMRUB4G25
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0
600 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
2.5 mm²
isolation des fils
polyoléfine
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
133.6 mm
organe de support
sans
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Oui
protection contre les torsions
Oui
matériau de la gaine
caoutchouc
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
16.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
133.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
100.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
1000 kV
poids
416 kg/km
Câble enrouleur 4G2.5mm² 600/1000V Gaine Caoutchouc
Les Atouts de l'article:
Câble d'enrouleur 600/1000V 4G2.5 gaine Caoutchouc