CAE Data - Fils de câblage souples UL/CSA type UL1007/1569 300V 105°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
matériau conducteur - cuivre
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
305 unité(s)
EAN
3660834097989
Réf. Sonepar
00049409798
Réf. Fournisseur
UL100718VI
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
1
matériau conducteur
cuivre
Tension nominale U0
300 V
surface du conducteur
étamé
taille AWG
18
résistance du conducteur à 20 °C
21.8 ohm/km
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
couleur de gaine
violet
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
2.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
31.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
21 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...105 °C
tension nominale U
300 V
forme du conducteur
rond
poids
12 kg/km
Fil câblage souple UL/CSA 1XAWG18 type UL1007/1569 300V 105°C violet – Bobine 305m
Les Atouts de l'article:
Les fils de câblage UL1007-1569 300V avec approbation UL/CSA sont utilisés pour le câblage interne d’armoires de commandes, d’appareillages mais aussi moteurs et transformateurs.Leur isolant en PVC leur permet de résister à des températures jusqu'à 105°C