CAE Data - Fils de câblage souples UL/CSA type UL1007/1569 300V 105°C

CAE Data - Fils de câblage souples UL/CSA type UL1007/1569 300V 105°C

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 1

  • matériau conducteur - cuivre

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 305 unité(s)

EAN

3660834098085

Réf. Sonepar

00049409808

Réf. Fournisseur

UL100722B

Réf. Commerciale

CAE Data

matériau de la gaine

sans

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

1

matériau conducteur

cuivre

Tension nominale U0

300 V

surface du conducteur

étamé

taille AWG

22

résistance du conducteur à 20 °C

55 ohm/km

élément de câblage

non

isolation des fils

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

sans

couleur de gaine

bleu

géométrie du câble

rond

protection contre les torsions

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

1.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

24 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

16 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-5...105 °C

tension nominale U

300 V

forme du conducteur

rond

poids

6 kg/km

Fil câblage souple UL/CSA 1XAWG22 type UL1007/1569 300V 105°C bleu – Bobine 305m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblage UL1007-1569 300V avec approbation UL/CSA sont utilisés pour le câblage interne d’armoires de commandes, d’appareillages mais aussi moteurs et transformateurs.Leur isolant en PVC leur permet de résister à des températures jusqu'à 105°C