CAE Data - Cable d'alimentation domestique harmonise FR-N07V-AR

CAE Data - Cable d'alimentation domestique harmonise FR-N07V-AR

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 450 V

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

3660830016823

Réf. Sonepar

00049001682

Réf. Fournisseur

VAR35B5

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur

35 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

450 V

matériau conducteur

aluminium

résistance du conducteur à 20 °C

0.868 ohm/km

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

couleur de conducteur

bleu

température max. admissible du conducteur

60 °C

gaine protectrice

sans

armature/ferraillage

sans

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

diamètre externe approx.

9.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

57.6 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-5...70 °C

tension nominale U

750 V

maintien de fonction

sans

forme du conducteur

rond

convient comme câble d'installation

Oui

poids

150 kg/km

Câble d'alimentation domestique FR-N07V-AR 1X35 bleu - Touret de 500m

Les Atouts de l'article:

Les fils de câblages harmonisés FR-N07V-AR sont utilisés pour de l’alimentation basse tension : sur une installation protégée en intérieur et sur les installations d’éclairage ou de commande ayant des tensions jusqu’à 750V AC ou DC 1.000V avec mise à la terre. Ils sont disponibles en 1X16 / 1X25 et 1X35, avec gaine bleue / vert-jaune ou rouge.