CAE Data - CABLE MICRO SCENIQUE 0.22 MM2 PVC NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 2
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3660834102782
Réf. Sonepar
00049410278
Réf. Fournisseur
VIPER5
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.22 mm²
isolation des fils
autre
nombre de conducteurs
2
matériau de la gaine
PVC
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
6.35 mm
taille AWG
24
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
63.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
31.75 mm
marquage du conducteur
sans
couleur de conducteur
autre
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
Câble microphone analogique 2 x 0.22 mm² blindage par guipage PVC noir extra souple - Touret de 500m
Les Atouts de l'article:
Câble microphone professionel audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 0.22 mm² blindé par guipage - gaine extérieure PVC noir extra souple Ø6.35 mm - Conditionnement 500 m