CAE Data - Câbles solaires harmonisés H1Z2Z2-K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
isolation des fils - polyoléfine
organe de support - sans
marquage du conducteur principal - couleur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660830009436
Réf. Sonepar
00049000943
Réf. Fournisseur
Z2Z2K6N5
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
6 mm²
isolation des fils
polyoléfine
organe de support
sans
marquage du conducteur principal
couleur
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
polyoléfine
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
géométrie du câble
rond
diamètre externe approx.
6.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
49.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
poids
86 kg/km
Câble solaire harmonisé H1Z2Z2-K 1X6mm² noir - Touret de 500m
Les Atouts de l'article:
Ces câbles d'énergie H1Z2Z2-K selon EN50618 sont utilisés dans les installations électriques photovoltaïques.Ces câbles à double isolation, classe 2, sont posés de préférence sous panneau, en intérieur et en extérieur.