Came - Jeu de photocellules. Portée 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée du champ de protection - 10 m
hauteur du capteur - 49 mm
longueur du capteur - 49 mm
largeur du capteur - 49 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456002976
Réf. Sonepar
00061001068
Réf. Fournisseur
001DIR10
Réf. Commerciale
Came
portée du champ de protection
10 m
hauteur du capteur
49 mm
longueur du capteur
49 mm
largeur du capteur
49 mm
Photocellules DIR. 10m
NoticePDF