Came - FROG irréversible 230V enc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg
principe d'entraînement - électromécanique
type de courant - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456009227
Réf. Sonepar
00061000023
Réf. Fournisseur
001FROG-AE
Réf. Commerciale
Came
modèle
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail
3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail
400 kg
principe d'entraînement
électromécanique
type de courant
AC
tension du moteur
230 V
fréquence du récepteur radio
868.35 MHz
avec armoire de commande
Non
avec ferrures de poteau
Non
avec ferrures de porte
Non
avec contacteur à clé
Non
Motoréducteur FROG irréversible en 230V avec encodeur jusqu'à 3,5m par vantail
Les Atouts de la gamme:
La gamme FROG est la solution enterrée pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m de long. Mouvement électromécanique régulier, entretien périodique réduit. Des leviers spécifiques sont disponibles pour une rotation des vantaux jusqu'à 180° et pour gérer au mieux les espaces. La caisse de fondation en acier inoxydable avec traitement anti-rouille et traitement cataphorèse rend le produit très étanche.