Came - Motoréducteur FROG-MD irréversible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail - 8000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 600 kg
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456009364
Réf. Sonepar
00061003235
Réf. Fournisseur
001FROG-MD
Réf. Commerciale
Came
modèle
1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail
8000 mm
poids max. de vantail de porte/portail
600 kg
principe d'entraînement
électromécanique
arrêt en fin de course
interrupteur de fin de course interne
type de courant
AC
tension du moteur
380 V
ralenti
Non
fermeture automatique
Non
avec émetteur manuel
Non
avec armoire de commande
Non
avec ferrures de poteau
Non
avec ferrures de porte
Non
avec contacteur à clé
Non
avec récepteur radio
Non
Motoréducteur FROG-MD irréversible en 230-400V AC droit
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur irréversible enterré droit 230-400 VAC triphasé pour portails battants jusqu'à 8m par vantail
Les Atouts de la gamme:
SUPER FROG, l'automatisme enterré pour les portails battants jusqu'à 8 m, types industriels.Caisse de fondation fabriquée en acier très épais traité anticorrosion.Fins de course en ouvertureet en fermeture incorporés, pour un réglage simple et rapide du point d'arrêt des vantaux.Alimentation en tension triphasée pour augmenter la poussée durant la phase initiale de la manoeuvre.