Came - FROG irréversible 230V

Came - FROG irréversible 230V

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • type de courant - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8050456009128

Réf. Sonepar

00061001104

Réf. Fournisseur

001FROG-A

Réf. Commerciale

Came

modèle

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail

3500 mm

poids max. de vantail de porte/portail

400 kg

principe d'entraînement

électromécanique

type de courant

AC

tension du moteur

230 V

ralenti

Non

fréquence du récepteur radio

60 MHz

avec émetteur manuel

Non

avec armoire de commande

Non

avec ferrures de poteau

Non

avec ferrures de porte

Non

avec contacteur à clé

Non

avec récepteur radio

Non

Motoréducteur FROG irréversible en 230V jusqu'à 3,5m par vantail

Les Atouts de la gamme:

La gamme FROG est la solution enterrée pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m de long. Mouvement électromécanique régulier, entretien périodique réduit. Des leviers spécifiques sont disponibles pour une rotation des vantaux jusqu'à 180° et pour gérer au mieux les espaces. La caisse de fondation en acier inoxydable avec traitement anti-rouille et traitement cataphorèse rend le produit très étanche.