Came - Kit FAST70 24V Connect + 3 Télécommandes New Top
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail - 2300 mm
avec récepteur radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456081575
Réf. Sonepar
00061003863
Réf. Fournisseur
001FRU0101
Réf. Commerciale
Came
modèle
2 vantaux
largeur max. de vantail de porte/portail
2300 mm
avec récepteur radio
Oui
Kit FAST70 24V Connect + 3 Télécommandes New Top
Les Atouts de l'article:
Composition du kit :
1 001FA7024CB : Automatisme irréversible avec carte électronique et décodeur radio incorporés
1 001FA7024 : Motoréducteur irréversible
2 806TS-0121 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code
1 001AF43S : Carte radio embrochable
1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m
1 001TOP-A433N : Antenne
5m 001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne
1 001KLED24 : Clignotant de signalisation
1 001KIAROS : Support clignotant
1 806TS-0120 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code, gris
1 806TS-0122 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code, noir
1 806TS-0125 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code, rose
Les Atouts de la gamme:
FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Le levier de déblocage permet l'ouverture du portail en cas de panne d'électricité.
Les versions en 24V DC de Fast sont conformes aux Normes Européennes EN 12 445 et EN 12 453 en matière de force d'impact. Un circuit éléctronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement, en cas de contact avec d'éventuels obstacles.