Came - G2080Z Barrière en acier, motoréducteur en 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barrière levante
ouverture - 7.6...7.6 m
type de tension - AC
tension d’alimentation - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456010001
Réf. Sonepar
00061000029
Réf. Fournisseur
001G2080Z
Réf. Commerciale
Came
modèle
barrière levante
ouverture
7.6...7.6 m
type de tension
AC
tension d’alimentation
230...230 V
indice de protection (IP)
IP54
Barrière en acier galvanisé et peint avec motoréducteur en 24V
Les Atouts de l'article:
Barrière avec motoréducteur en 24VDC et armoire de commande incorporée, en acier zingué et peint, avec emplacement pour accessoires
Les Atouts de la gamme:
Gard 8, barrière routière automatique pour passages jusqu'à 7,6 m. Profils souples, angles arrondis pour une solution adaptée aux accès de grandes dimensions.
Feu clignotant à LED. Les ressorts permettent un équilibrage optimal de la lisse.
Carter de protection de la lisse. Lisse avec support détachable : Ouverture horizontale en cas de choc accidentel. L'électronique reconnaît automatiquement l'éventuelle absence de courant électrique et active le fonctionnement par batteries de secours.