Came - Clignotant de signalisation à led 120/230V AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée à CA 50 Hz - 120...230 V
tension assignée CC - 24...24 V
type de tension - AC
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456011541
Réf. Sonepar
00061001009
Réf. Fournisseur
001KLED
Réf. Commerciale
Came
tension assignée à CA 50 Hz
120...230 V
tension assignée CC
24...24 V
type de tension
AC
couleur de calotte
jaune
mode de pose
montage en saillie
tension assignée à CA 60 Hz
230...230 V
consommation d'électricité
0.008 A
puissance
2 W
indice de protection (IP)
IP54
douille
autre
source lumineuse
LED
Clignotant de signalisation à led 120/230V AC