Came - Récepteur bicanal pour l'extérieur, 12-24V en 433,92MHz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Oui
mode commutation - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - encastré
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456015907
Réf. Sonepar
00061601590
Réf. Fournisseur
001RE432M
Réf. Commerciale
Came
mode boutons
Oui
mode commutation
Oui
avec émetteur radio manuel
Oui
mode de pose
encastré
couleur
gris
adapté à un variateur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté pour interrupteur
Non
intégré dans un boîtier
Oui
installé dans boîtier à socle de tube
Oui
module/platine
Oui
alimentation en courant
12-24 V CA/CC
avec codeur radio
Oui
avec contact à poussoir radio
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation à borne
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP54
fréquence radio
433.92 MHz
système Rollingcode
Non
nombre de commandes
2
Récepteur bicanal pour l'extérieur IP54, 12 - 24V en 433,92MHz