Came - Sélecteur à clés pour l'extérieur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 1
finition de l'élément d'actionnement - clé
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - argent
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456003683
Réf. Sonepar
00061001274
Réf. Fournisseur
001SET-E
Réf. Commerciale
Came
nombre de positions de commutation
1
finition de l'élément d'actionnement
clé
source lumineuse fournie
Non
couleur du bouton
argent
fonction de commutation encliquetable
Non
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
0 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
à rappel
Oui
indice de protection (IP)
IP54
tension d’alimentation
24...24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
gris
Sélecteur à clés pour l'extérieur