Came - Système complet coulisasnt BX 400kg 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 400 kg
tension d'alimentation CA - 2300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456063175
Réf. Sonepar
00061606317
Réf. Fournisseur
001U-2593
Réf. Commerciale
Came
poids max. porte/portail
400 kg
tension d'alimentation CA
2300 V
Système complet BX-74 pour portails coulissants jusqu'à 400kg
Les Atouts de l'article:
Composition du kit :1 001BX-74 : Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio, détection d'obstacles et fins de course mécaniques1 806TS-0102 : Emetteur quadricanal double fréquence, code fixe1 001AF43S : Carte radio embrochable1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m1 001KLED : Clignotant de signalisation1 001KIAROS : Support clignotant
Les Atouts de la gamme:
Bx est la solution pour les portails coulissants pesant jusqu'à 800 Kg. Plusieurs variantes disponibles en fonction des exigences, même celles qui prévoient un service intensif.La gamme BX se compose de différents modèles pour répondre aux multiples exigences d'installation.Le système est doté d'une électronique gérée par encodeur pour un mouvement sûr et constant et pour la sécurité des utilisateurs du portail.Bx est doté de pieds réglables qui permettent de l'adapter parfaitement à la surface d'appui et à la crémaillère présente sur le côté du portail.Arrêt du portail directement depuis l'émetteur radio pour un contrôle du mouvement toujours à portée de mainOuverture partielle pour permettre l'ouverture limitée du passage piétonSécurité même avec le portail fermé grâce au circuit électronique qui désactive toutes les commandes en cas de détection d'obstacles