Came - Système complet articulé FAST70 en 24V 2,3m avec encodeur

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 2 vantaux

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 2300 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 200 kg

  • tension du moteur - 24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8050456060389

Réf. Sonepar

00061003860

Réf. Fournisseur

001U1855

Réf. Commerciale

Came

modèle

2 vantaux

largeur max. de vantail de porte/portail

2300 mm

poids max. de vantail de porte/portail

200 kg

tension du moteur

24 V

Système complet FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail

Les Atouts de l'article:

Composition du kit :001FA7024CB : Motoréducteur irréversible avec carte electronique à écran fonctionnel et décodeur radio intégrés et bras de transmission articulé. (1)001FA7024 : Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0030 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole jaune et antenne intégrée.(1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. (5 m)806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1

Les Atouts de la gamme:

FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Le levier de déblocage permet l'ouverture du portail en cas de panne d'électricité.Les versions en 24V DC de Fast sont conformes aux Normes Européennes EN 12 445 et EN 12 453 en matière de force d'impact. Un circuit éléctronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement, en cas de contact avec d'éventuels obstacles.