Came - Kit complet en 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du moteur - 24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456054890
Réf. Sonepar
00061605489
Réf. Fournisseur
001UOPS2000
Réf. Commerciale
Came
tension du moteur
24 V
Kit complet en 24V pour portails coulissants jusqu'à 10m
Les Atouts de l'article:
Composition du kit :
1 001OPS001 : Motoréducteur avec armoire de commande intégrée
1 001LP24 : Clignotant de signalisation
1 001DNF10 : Jeu de photocellules - Portée 10m
2 001ATPD4 : Emetteur rolling code double fréquence
1 001AF868 : Carte radio embrochable