Came - Moteur Tubulaire MONDRIAN 6 80Nm 15 tr/min Diam 55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 55 mm
poids max. de volet roulant - 114 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
longueur - 570 mm
couple de rotation - 80 Nm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456001078
Réf. Sonepar
00061600137
Réf. Fournisseur
001Y6080A121MO
Réf. Commerciale
Came
diamètre externe
55 mm
poids max. de volet roulant
114 kg
type d'interrupteur de fin de course
mécanique
longueur
570 mm
couple de rotation
80 Nm
tige d'acier octogonale SW 40
Non
tige d'acier octogonale SW 50
Non
tige d'acier octogonale SW 60
Non
tige d'acier octogonale SW 70
Oui
pour volets roulants
Oui
pour store-banne
Oui
pour arbre tubulaire rainuré
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré
85 mm
Mondrian 6 80Nm 15 tr/min Diam 55
Les Atouts de la gamme:
Gamme MONDRIAN, moteur mécanique pour volets roulants et stores de protection solaire.Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis. Récepteur externe en option.Idéal pour des caissons aux dimensions réduites. Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.