Came - Batterie 12V-1,2Ah

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - boîtier plat

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 1200 mAh

  • modèle - lithium

  • bloc d'accus - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00061002483

Réf. Fournisseur

3199PNP1212

Réf. Commerciale

Came

désignation des dimensions

boîtier plat

tension nominale

12 V

capacité

1200 mAh

modèle

lithium

bloc d'accus

Oui

utilisation dans la zone Ex

Oui

boîtier en plastique

Oui

adapté à une charge rapide

Oui

Batterie 12V-1,2Ah