Came - BKS22AGE - Automatisme coulissant BK 230V 200kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 2200 kg
tension d'alimentation CA - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456067647
Réf. Sonepar
00061606764
Réf. Fournisseur
801MS-0120
Réf. Commerciale
Came
poids max. porte/portail
2200 kg
tension d'alimentation CA
230 V
BKS22AGE - Automatisme BK portails coulissants 2 200 kg
Les Atouts de l'article:
Automatisme avec carte électronique, afficheur pour la programmation des fonctions, dispositif de contrôle du mouvement et détection de l'obstacle pour portails coulissants jusqu'à 2200kg et 20m de longueur
Les Atouts de la gamme:
Automatisme BK pour portails coulissants jusqu'à 2 200 kg. Idéal pour les portails coulissants de grandes dimensions ou de type industriel. Pignons module 4 ou 6.Possibilité d'installer des butées de fin de course magnétiques. Carte électronique avec borniers séparés et afficheur. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité filaires ou sans fil.