Came - Sélecteur bluetooth d'extérieur pour 15 utilisateurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
nombre de boutons d'appel - 0
nombre d'utilisateurs - 15
avec fonction jour/nuit - Non
fonction zoom, inclinaison/bascule - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456063311
Réf. Sonepar
00061606331
Réf. Fournisseur
806SL-0210
Réf. Commerciale
Came
technique d'installation
système multifilaire
nombre de boutons d'appel
0
nombre d'utilisateurs
15
avec fonction jour/nuit
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule
Non
caméra ajustable manuellement
Non
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
largeur
70.5 mm
hauteur
73.5 mm
profondeur
33.5 mm
Sélecteur bluetooth d'extérieur pour 15 utilisateurs avec rétroéclairage bleu. Gris RAL7024
Les Atouts de la gamme:
La gamme de sélecteurs SEL vous propose six types de sélecteurs pour compléter votre installation, faciles à configurer et à installer. Version filaire ou radio, murale ou à encastrer, et la version Bluetooth. Design moderne avec rétroéclairage bleu. Toute la gamme est rétrocompatible avec les séries de sélecteurs précédentes.