Came - Kit AXI 24V portails battants jusqu'à 2,5m par vantail
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 838 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 600 kg
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - butée de porte
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456063014
Réf. Sonepar
00061600356
Réf. Fournisseur
8K01MP-006
Réf. Commerciale
Came
modèle
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail
838 mm
poids max. de vantail de porte/portail
600 kg
principe d'entraînement
électromécanique
arrêt en fin de course
butée de porte
type de courant
AC
tension du moteur
24 V
ralenti
Oui
fermeture automatique
Oui
fréquence du récepteur radio
433.92 MHz
avec émetteur manuel
Oui
avec armoire de commande
Oui
avec ferrures de poteau
Non
avec ferrures de porte
Oui
avec contacteur à clé
Oui
avec récepteur radio
Oui
AXI2500K04 kit AXI 24V carter gris pour portails battants jusqu'à 2,5m par vantail
Les Atouts de l'article:
Composition du kit :2 801MP-0040 : Motoréducteur irréversible avec encodeur1 002ZL65 : Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation2 806TS-0270: Émetteur rolling code 4 canaux.1 001AF43S : Carte radio embrochable1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m1 806LA-0020: Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée.1 806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX.
Les Atouts de la gamme:
Axi, un moteur en 24V au design innovant qui combine des solutions techniques de pointe et de l'électronique sans précédent, pour portails battants jusqu'à 2,5m ou 300kg par vantail. Mouvements linéaires avec ralentissements constants. Le module passerelle CONNECT GW permet à l'automatisme de se connecter au réseau GSM, WiFi ou LAN et d'être totalement géré à distance grâce à la technologie de cloud.