Came - Kit ATS en 230V pour portails battants 3m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456084118
Réf. Sonepar
00061608411
Réf. Fournisseur
8K01MP-026
Réf. Commerciale
Came
Kit ATS télescopique en 230V pour portails battants 3m
Les Atouts de l'article:
Composition du kit :
1 801MP-0050 : Moteur télescopique ATS 230V 3m
1 801MP-0090 :
1 001AF43S : Carte radio embrochable
2 806TS-0121 : Emetteur quadricanal double fréquence, rolling code
1 001TOP-A433N : Antenne
5m 001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne
1 001KLED : Clignotant de signalisation
1 001KIAROS : Support clignotant
1 002ZA3P : Armoire de commande multifonctions
1 001DIR10 : Jeu de photocellules - Portée 10m
Les Atouts de la gamme:
La gamme ATS est la gamme de motorisation pour portails battants jusqu'à 3 ou 5 mètres. C'est la solution universelle pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200mm. Son moteur télescopique est composé d'aluminium et d'acier. Les moteurs sont disponibles en version 230VAC et 24VDC, avec gestion des ralentissements par encodeur et un mouvement silencieux.