Came - Kit BXV 24V portails coulissants jusqu'à 600kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 600 kg
avec émetteur manuel - Oui
fréquence du récepteur radio - 433.92 MHz
avec récepteur radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456063052
Réf. Sonepar
00061606305
Réf. Fournisseur
8K01MS-004
Réf. Commerciale
Came
poids max. porte/portail
600 kg
avec émetteur manuel
Oui
fréquence du récepteur radio
433.92 MHz
avec récepteur radio
Oui
BXV600K03 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 600kg
Les Atouts de l'article:
Composition du kit :801MS-0180 Automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d’obstacle et fins de courses mécaniques (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1)806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne (5m) Plaque portail. 1
Les Atouts de la gamme:
BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi mais aussi pour les petites résidences.Quatre modèles disponibles: BXV400, BXV600, BXV800, BXV1000, en deux couleurs : gris et bleu. Tous les modèles sont équipés du même adaptateur, positionné pour rendre la programmation plus facile, avec à l'affichage multifonctions intuitive.Batterie pour permettre le fonctionnement en cas de panne de courant. Module passerelle pour la gestion à distance. Déverouillage à distance de l'appareil. Kit de fin de course magnétique.