Came - VER06DES - Kit pour portes de garage 600N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
largeur de porte/portail max. - 3000 mm
force de traction max. - 600 N
avec glissière - Oui
course de déplacement standard - 3050 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456067012
Réf. Sonepar
00061606701
Réf. Fournisseur
8K01MV-005
Réf. Commerciale
Came
tension nominale
24 V
largeur de porte/portail max.
3000 mm
force de traction max.
600 N
avec glissière
Oui
course de déplacement standard
3050 mm
course de déplacement extensible à
4020 mm
nombre d'entrées de sécurité
2
fréquence du récepteur radio
433.92 MHz
avec contact à poussoir interne
Non
boîtier de commande séparé
Non
adapté à des portes à linteau bas
Oui
ralenti
Oui
compteur de cycles
Oui
affichage du statut des portes
Non
contrôle du sens de la marche défini
Oui
raccordement aux feux rouges
Oui
adapté aux garages collectifs
Oui
sortie de relais sans potentiel
Non
avec émetteur manuel
Oui
avec éclairage
Oui
VER06DES - Kit pour portes de garage 600N moteur 24V avec encodeur
Les Atouts de l'article:
Composition du kit VER pour portes de garage :- 801MV-0050: Automatisme VER06DES. Force de traction 600 N - Surface max de la porte 9 m²- 806TS-0270 Émetteur rolling code 4 canaux.- 001AF43S : Carte radio embrochable.- Plaque de fixation.Prévoir rail de guidage pour compléter l'installation
Les Atouts de la gamme:
VER est la solution idéale pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel.Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission. Système en 24V pour une sécurité et une fiabilité accrues. Vaste gamme d'accessoires de commande et de sécurité. Rails de guidage par courroie ou chaîne, silencieux et fiables. Dispositif de déblocage externe par câble. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.