Campa - Campalys bas 3.0 anthracite 1000W h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bas (30-50 cm)
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 13 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680015503
Réf. Sonepar
00052002515
Réf. Fournisseur
CYED10HANTH
Réf. Commerciale
Campa
modèle
bas (30-50 cm)
capacité de chauffage
1000 W
poids
13 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
anthracite
largeur
1059 mm
hauteur
420 mm
profondeur
123 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Non
avec détecteur de présence
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
CAMPALYS 3.0 Bas 1000W Anthracite Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et corps de chauffe à cristaux inertiels internes
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Campalys, une impression diffuse de beauté et de nouveauté. L’œil attentif découvre une façade qui se tend à la façon d’une voile qu’un léger souffle emporte