fin de vie

Campa - Campalys bas 3.0 blanc 1000W h

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bas (30-50 cm)

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 13 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465680013820

Réf. Sonepar

00052002424

Réf. Fournisseur

CYED10HBCCB

Réf. Commerciale

Campa

modèle

bas (30-50 cm)

capacité de chauffage

1000 W

poids

13 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

couleur

blanc

largeur

1059 mm

hauteur

420 mm

profondeur

123 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

CAMPALYS 3.0 Bas 1000W Blanc Satiné Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et corps de chauffe à cristaux inertiels internes

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Campalys, une impression diffuse de beauté et de nouveauté. L’œil attentif découvre une façade qui se tend à la façon d’une voile qu’un léger souffle emporte