fin de vie

Campa - Campalys ver 3.0 blanc 1500W

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 20 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465680013776

Réf. Sonepar

00052002426

Réf. Fournisseur

CYED15VBCCB

Réf. Commerciale

Campa

modèle

autre

capacité de chauffage

1500 W

poids

20 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

couleur

blanc

largeur

415 mm

hauteur

1564 mm

profondeur

133 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

CAMPALYS 3.0 Vertical 1500W Blanc Satiné Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et corps de chauffe à cristaux inertiels internes

Les Atouts de l'article:

Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Campalys, une impression diffuse de beauté et de nouveauté. L’œil attentif découvre une façade qui se tend à la façon d’une voile qu’un léger souffle emporte