Campa - Campalys 3.0 blanc 1000W h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 12 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680013745
Réf. Sonepar
00052002427
Réf. Fournisseur
CYSD10HBCCB
Réf. Commerciale
Campa
modèle
standard
capacité de chauffage
1000 W
poids
12 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
682 mm
hauteur
573 mm
profondeur
123 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
CAMPALYS 3.0 Horizontal 1000W Blanc Satiné Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et corps de chauffe à cristaux inertiels internes
Les Atouts de l'article:
Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, plinthe) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Campalys, une impression diffuse de beauté et de nouveauté. L’œil attentif découvre une façade qui se tend à la façon d’une voile qu’un léger souffle emporte