Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 100A-5A taille D24mm max

Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 100A-5A taille D24mm max

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • puissance apparente nominale secondaire - 1 VA

  • diamètre d'ouverture - 24 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8030956085693

Réf. Sonepar

00158608569

Réf. Fournisseur

CTA5X100A5A

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

modèle

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In

100 A

courant assigné secondaire

5 A

puissance apparente nominale secondaire

1 VA

diamètre d'ouverture

24 mm

facteur de limite de surintensité

FS 5

étalonné

Non

avec protection contre les contacts accidentels

Non

fixation par encliquetage

Non

avec barre en cuivre

Non

raccord secondaire

câble

nombre d'entrées primaires

1

Transformateur de courant ouvrant 100A/5A taille Ø24mm max

Les Atouts de la gamme:

Transformateur de courant ouvrant aux dimensions compactes, convenant aux applications mises à niveau lorsque utilisé en association avecn'importe quel compteur d'énergie doté d'entrées de courant de 5A.Il gère un courant primaire de 100 A à 600 A (selon le modèle).Applications : CTA est la solution idéale pour une installation rapide et facile sans débrancher les câbles lors de l'installation.Il est recommandé pour toutes les applications (résidentielles, commerciales et industrielles), en particulier, pour les adaptations où l’installation d’un transformateur de courant à noyau unique n’est pas possible.