Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 50A-5A taille D 23mm max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 50 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 1 VA
diamètre d'ouverture - 23.3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956039696
Réf. Sonepar
00158110512
Réf. Fournisseur
CTD1X505AXXX
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
modèle
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In
50 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
1 VA
diamètre d'ouverture
23.3 mm
facteur de limite de surintensité
FS 5
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Oui
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires
1
Transformateur de courant traversant 50A-5A taille Ø 23mm max