Carlo Gavazzi - Compteur d'energie digital monophase 32A direct 230Vac sortie impulsion MID

Carlo Gavazzi - Compteur d'energie digital monophase 32A direct 230Vac sortie impulsion MID

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 5 A

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • tension nominale (Un) N-L - 230...230 V

  • modèle - mesure directe

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8030956069426

Réf. Sonepar

00158606942

Réf. Fournisseur

EM111DINAV81XO1PFB

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

type de compteur

électronique

courant nominal (In)

5 A

courant maximal (Imax)

45 A

tension nominale (Un) N-L

230...230 V

modèle

mesure directe

fréquence

50...50 Hz

classe de précision

B

type de pôle

monophasé

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

adapté à

achat/livraison

type de tarif

tarif double

commande tarifaire

externe

type de mesure de la courbe de charge

Non

blocage de retour

Non

étalonné

Oui

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion

électrique

type d'impulsion

S0

taux d'impulsion

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage

numérique

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

1

type d'interface

sans

signature EDL40

Non

avec code de blocage

Oui

nombre de positions

7

indice de protection (IP)

IP51

Degré de protection (NEMA)

1

Compteur d'énergie digital monophasé 32A direct 230Vac sortie impulsion - Certifié selon la Directive MID - Format 17,5mm rail DIN