Carlo Gavazzi - Compteur d'energie triphase 65A direct 400Vac sortie impulsion MID
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
courant maximal (Imax) - 65 A
tension nominale (Un) N-L - 113...265 V
modèle - mesure directe
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8030956070170
Réf. Sonepar
00158607017
Réf. Fournisseur
EM340DINAV23XO1PFB
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
5 A
courant maximal (Imax)
65 A
tension nominale (Un) N-L
113...265 V
modèle
mesure directe
tension nominale (Un) L-L
208...400 V
fréquence
45...65 Hz
classe de précision
B
type de pôle
trois conducteurs/quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat/livraison
type de tarif
tarif double
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Oui
étalonné
Oui
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
100...1500 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
3
type d'interface
autre
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Oui
nombre de positions
8
indice de protection (IP)
IP51
Degré de protection (NEMA)
1
Compteur d'énergie triphasé 65A direct 400Vac sortie impulsion - Certifié selon la Directive MID