Carlo Gavazzi - Cellule laser directe objet sup. ar. plan 1m IO-LINK NO-NF plastique, cable 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 1000 mm
courant de sortie max. - 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...30 V
indice de protection (IP) - IP67
plage de réglage - 50...1000 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5709870397283
Réf. Sonepar
00158039728
Réf. Fournisseur
LD30CNBI10BPA2IO
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
distance de commutation assignée
1000 mm
courant de sortie max.
100 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...30 V
indice de protection (IP)
IP67
plage de réglage
50...1000 mm
triangulation
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance
Oui
avec fonction temporelle
Oui
distance de détection max.
1000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
procédé de réglage
paramétrage
avec interface de communication analogique
Oui
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
nombre de sorties de semiconducteur protégées
2
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
type de construction du boîtier
Quader
largeur du capteur
10 mm
hauteur du capteur
20 mm
longueur du capteur
30 mm
fonction de touche
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
100 mA
température ambiante
25...50 °C
temps de réaction
100 ms
fréquence de commutation
5 Hz
type de tension
DC
classe de protection des lasers
classe 1
longueur d'onde du capteur
940 nm
type de lumière
diode laser, lumière infrarouge
spot lumineux
18 mm²
numéro AWG
26
matériau de la gaine de câble
PVC
Cellule photoélectrique laser directe objet suppression d'arrière plan, portée 1m, Fonctions IO-LINK NO-NF, boîtier plastique, câble 2m
Les Atouts de la gamme:
La famille de capteurs LD30CNBI10BPxxIO se présente dans un boîtier compact de 10 x 30 x 20mm en ABS. Ils sont conçus pour être utilisés dans des applications où une détection de haute précision ainsi qu'une petite taille sont requises. Boîtier compact et LED haute puissance pour un excellent rapport performances/taille. La conception compacte des capteurs convient idéalement aux espaces confinés. Le capteur possède plusieurs fonctions de détection, par exemple en mode point unique. La présence ou l'absence d'objets est détectée tout en éliminant l'information d'arrière-plan. La distance de détection ne dépend pas du tout de la couleur des objets à détecter. La distance « analogique » entre le capteur et l'objet est disponible via la communication IO-Link.