Carlo Gavazzi - Amplificateur boucle inductive 1 voie, rail DIN, 24-240CA-CC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
nombre d'entrées d'électrode - 1
délai de retard à l'appel max. admissible - 1 s
principe de mesure physique - inductif
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5709870396170
Réf. Sonepar
00158039617
Réf. Fournisseur
LDD1PA2DU24
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
nombre d'entrées d'électrode
1
délai de retard à l'appel max. admissible
1 s
principe de mesure physique
inductif
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec pinces amovibles
Non
délai de retard à l'appel min. réglable
0.01 s
sensibilité ajustable
Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
possibilité de mise en cascade
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
84 mm
profondeur
99 mm
Amplificateur boucle inductive 1 voie, rail DIN, 24-240CA/CC
Les Atouts de la gamme:
Le détecteur de boucle LDD convient idéalement à la plupart des parkings, dans les applications de contrôle de passage et d'accès de véhicules, commandant les barrières, portails, bornes escamotables et équipements d'accès aux véhicules. Configuration et installation aisées grâce au réglage automatique de la fréquence et à la simplicité du réglage de sensibilité. La fiabilité de détection de véhicules avec une garde au sol importante est assurée par une fonction Augmentation Automatique de Sensibilité (ASB). Les LED multicolores permettent un réglage aisé de l'inductance de la boucle et signalent intuitivement à l'utilisateur les problèmes d'installation pour un diagnostic aisé. L'utilisateur peut affecter individuellement un mode relais à 2 sorties INV permettant d'adapter aisément le produit à de nombreuses applications. Dans les versions double boucle, la logique directionnelle permet de s'assurer du sens de circulation des véhicules.