Carlo Gavazzi - detecteur magnetique compact 1 NO et 1 NC sortie droite cable LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 12...24 V
distance de commutation - 5 mm
nombre de sorties retardées protégées - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5709870398358
Réf. Sonepar
00158039835
Réf. Fournisseur
MC36CH1O1CRA2L
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
type de construction du boîtier
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur
autre
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
12...24 V
distance de commutation
5 mm
nombre de sorties retardées protégées
2
type d'actionnement
aimant
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
câble
finition de la sortie de commutation
contact à lame
largeur du capteur
26 mm
hauteur du capteur
13 mm
longueur du capteur
36 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
distance de commutation protégée ARRÊT
15 mm
distance de commutation protégée MARCHE
5 mm
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
250 mA
température ambiante
25...80 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
12...24 V
tension d'alimentation assignée CC
12...24 V
type de tension
AC/DC
détection transversale/de court-circuit possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
avec affichage du statut
Oui
indice de protection (IP)
IP67
détecteur magnétique rectangulaire compact 1 NO et 1 NC sortie droite cable LED