fin de vie
Carlo Gavazzi - Module arret d'urgence 3 sorties

Carlo Gavazzi - Module arret d'urgence 3 sorties

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - à un canal ou à un ou deux canaux

  • modèle - appareil de base

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 20.4...26.4 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8030956036503

Réf. Sonepar

00158000664

Réf. Fournisseur

NES13DB24SA

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

évaluation des entrées

à un canal ou à un ou deux canaux

modèle

appareil de base

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

20.4...26.4 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

20.4...26.4 V

type de sécurité selon IEC 61496-1

sans

catégorie d'arrêt selon IEC 60204

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

SIL conformément à IEC 61508

sans

type de tension d'actionnement

AC/DC

adapté à la surveillance de commutateurs de position

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence

Oui

adapté à la surveillance de vannes

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

20.4...26.4 V

avec pinces amovibles

Non

avec entrée de démarrage

Oui

avec fonction silence

Non

avec boucle de retour

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

3

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

1

avec homologation BG BIA

Non

avec homologation selon UL

Non

largeur

22.5 mm

hauteur

99 mm

profondeur

114 mm

Module arrêt d'urgence 3 sorties