Carlo Gavazzi - Cellule photo. reflex polarise plastique SPDT - kit blister avec reflecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 21.6...264 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10.8...264 V
distance de détection max. - 12000 mm
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5709870297842
Réf. Sonepar
00158015635
Réf. Fournisseur
PMP12RG1365
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
indice de protection (IP)
IP67
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
21.6...264 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10.8...264 V
distance de détection max.
12000 mm
type de tension
AC/DC
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
3000 mA
distance min. du réflecteur
150 mm
température ambiante
-20...55 °C
fréquence de commutation
60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
21.6...264 V
longueur d'onde du capteur
660 nm
type de lumière
autre
Cellule photoélectrique reflex polarise plastique SPDT - kit blister avec reflecteur