Carlo Gavazzi - Fin de course 30mm- PG13,5mm - Action brusque 1NO+1NF -Poussoir metal -IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
type d'interface - sans
finition de l'élément d'actionnement - poussoir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8033130000062
Réf. Sonepar
00158008298
Réf. Fournisseur
PS21L-PS11P0-T00
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
indice de protection (IP)
IP65
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
type d'interface
sans
finition de l'élément d'actionnement
poussoir
matériau du boîtier/corps
plastique
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
hauteur du capteur
30 mm
largeur du capteur
30.3 mm
longueur du capteur
73 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V
5.5 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3.1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
2.8 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
0.6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.27 A
fonction de commutation encliquetable
Non
sortie électronique
Non
manœuvre positive d'ouverture
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
Quader
revêtement du boîtier
autre
orientation de l'élément d'actionnement
autre
avec affichage du statut
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
température ambiante en fonctionnement
25...70 °C
Degré de protection (NEMA)
autre
Fin de course 30mm- PG13,5 - Action brusque 1NO+1NF - Poussoir métal - Corps et tête en thermoplastique - IP65