Carlo Gavazzi - Fin de course 30mm-PG13,5-Action brusque 1NO+1NF-Levier a galet nylon D18-IP65

Carlo Gavazzi - Fin de course 30mm-PG13,5-Action brusque 1NO+1NF-Levier a galet nylon D18-IP65

CARLO GAVAZZI

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type d'interface - sans

  • finition de l'élément d'actionnement - levier à galet ajustable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8033130000963

Réf. Sonepar

00158008306

Réf. Fournisseur

PS21L-PS11R1-T00

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

indice de protection (IP)

IP65

fonction de commutation

interrupteur à rupture rapide

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

type d'interface

sans

finition de l'élément d'actionnement

levier à galet ajustable

matériau du boîtier/corps

plastique

finition du raccordement électrique

entrée de câble PG

hauteur du capteur

30 mm

largeur du capteur

30.3 mm

longueur du capteur

98.5 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V

5.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3.1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V

2.8 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V

0.27 A

fonction de commutation encliquetable

Non

sortie électronique

Non

manœuvre positive d'ouverture

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

type de construction du boîtier

Quader

revêtement du boîtier

autre

orientation de l'élément d'actionnement

autre

avec affichage du statut

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

température ambiante en fonctionnement

25...70 °C

Degré de protection (NEMA)

autre

Fin de course 30mm- PG13,5 - Action brusque 1NO+1NF - Levier à galet nylon Ø18 - Corps et tête en thermoplastique - IP65